ひじ装着画像

- ケアガードシームレスひじ 新生 18609967 - ケアガードシームレスひじ 新生 18609967

ケアガードシームレスひじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 18609967 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

筋肉や関節の保護に。
適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。
関節や筋肉を冷えから守ります。
汚れの目立たないブラックタイプ
汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。
ソフトな肌触りでスッキリフィット。

適合肘(ひじ) 材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン ブラック タイプ左右兼用 ひじ周り(cm)【L】24〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする