フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 理美容小物
フェザー安全剃刀の シェービング用品/剃刀
フェザー安全剃刀の 剃刀
アーティストクラブDXレザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18609974
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
替刃装着部はワンタッチのバネ式(特許)を採用。分解・組立が簡単に行えます。
寸法(mm)
刀身:145、柄:128
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
55
材質(ハンドル)
スーパーエンジニアリング樹脂(耐熱温度135℃)
適合替刃
NC-300
注意
刃は別売りです。