大阪ブラシ
アレキロール ゴマ毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
行数
14行
注文コード
18610376
品番
中(M)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
ナイロン(ゴマ毛)
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
210
行数
14行
直径(mm)
60