リナジャパン
リナジャパンの 美容家電
リナジャパンの ヘアケア
リナジャパンの ドライヤー
ウィテック 1500 マイナスイオンドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18610455
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高濃度マイナスイオンで髪、サラツヤしっとり仕上げ。大風量でありながら軽量設計です。
色
ホワイト
付属品
ノズル
質量(g)
700
径(Φmm)
口先:52
消費電力(W)
1500/750
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
あり