曜日別特売
C4-250P 圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK) 18610789

C4-250P 圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK) 18610789
C4-250P 圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK) 18610789

圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合電線(mm2)250(円撚り線)注文コード18610789品番C4-250P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します
地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します

材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ適合電線(mm2)250(円撚り線)ボルト穴数4つ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする