A型タッピング(+六角ビス)ユニクロメッキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18610935 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36
ねじの呼びM5 首下長(mm)20 仕様六角頭の対辺幅(mm):8 メッキユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
金物の壁固定
都築工芸 様

コンパネなど六角コーチスクリューのように中間からのネジでは
不向きな時に、この全ネジタイプを使うことが多いです。
サイズも充実してて必要本数を買える点も良いです。

対象商品:
18611005
2025-03-21
用途:
ベランダのハシゴ固定用
製造業

強度が必要な箇所で使い、力を入れてもネジ頭が潰れないところが良かった

対象商品:
18610935
2021-04-12
用途:
多目的に使用
サービス業

このタッピングは緩んでは困る所に使用しています、それもゼリー状の瞬間接着剤を塗りこんで。(主に車に使用です)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする