A型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 注文コード18611127 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど56種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 全長(mm)10 メッキユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18611127 - 05513331 M3×10 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 1パック(260個) 559 税込615 メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18611574
2020-11-24
用途:
日曜大工

座付取っ手の取り付けに使いました、下穴を開けての利用ですが何の問題もありません。

対象商品:
18611127
2020-08-14
用途:
家具DIY
卸売・小売業

タッピングビスをバラ数本だけでもらえるのが助かります。

対象商品:
18611285
2018-03-02
用途:
棚等の固定
山武ン備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

12mmの合板を使うことが多いので裏に突き出ないサイズが丁度です。

対象商品:
18611154
2019-11-04
用途:
機器設置
運輸・通信業

力の入れ具合を誤ると、ネジ山がなめてしまうので注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする