※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル HP1055 ハイクラスシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
90
注文コード
18611137
品番
Lサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
首廻り(cm)
46
材質
本体部:ナイロン100%・パールコーティング(強力防水加工)、ウォーターカット部:EVA樹脂、Wガード部:ネオプレーンゴム(高級ウェットスーツ素材)
幅(cm)
90
長さ(cm)
95
後ろ丈(cm)
54