※色見本

エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18611268 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

従来品から不要な部分を取り除き、扱いやすさアップ!肩幅の広めなお客様でも安心の身ごろ幅はしっかりキープ。

ピンク 首廻り(cm)52 材質本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂 幅(cm)90 長さ(cm)73 後ろ丈(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18611216
2022-08-21
用途:
美容室でシャンプー時使用!
サービス業

悪くはないけど、私はもう少し長さが短いと使いやすいと思う。

対象商品:
18611216
2022-02-11
用途:
カラーをする時
株式会社高須石材 様

マジックテープも長めで調節ができます。
防水の聞き具合もよく、水洗いしてもすぐ乾きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする