※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル No.1018 ラージネックバックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
首周りが大きいお客様に最適!
色
ブラック
首廻り(cm)
58
材質
本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂
幅(cm)
95
長さ(cm)
100
後ろ丈(cm)
57