※色見本

エクセル No.1018 ラージネックバックシャンプークロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18611338 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

首周りが大きいお客様に最適!

イエロー 首廻り(cm)58 材質本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂 幅(cm)95 長さ(cm)100 後ろ丈(cm)57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする