※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の シャンプークロス
エクセル No.1020 シルバーバックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18611347
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シルバーコーティングの美しい輝きがアクセントとなり、高級感の演出に一役買います!
首廻り(cm)
52
材質
本体部:ナイロン100%(シルバーウレタンコーティング)、ウォーターカット部:EVA樹脂
幅(cm)
90
長さ(cm)
95
後ろ丈(cm)
54