※着用例

- エクセル No.200 ウルトラクロス 丸福商会 18611365 - エクセル No.200 ウルトラクロス 丸福商会 18611365

エクセル No.200 ウルトラクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18611365 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シャンプー・パーマ・カラー、様々な場面で使えるユーティリティアイテム!

ブラック 首廻り(cm)52 材質EVA樹脂 幅(cm)110 長さ(cm)113 前丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする