※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.200 ウルトラクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611399
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シャンプー・パーマ・カラー、様々な場面で使えるユーティリティアイテム!
色
ホワイト
首廻り(cm)
52
材質
EVA樹脂
幅(cm)
110
長さ(cm)
113
前丈(cm)
74