※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.3001 パステルカラー ヘアーカッティングクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ポリエステル生地のしわ加工仕上げ!帯電防止加工も施し、切った髪がさらっと落ちます!
色
ブルー
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
142
長さ(cm)
160
前丈(cm)
108