曜日別特売
- エクセル No.3002 パステルカットクロス(フロントロング) 丸福商会 18611645

※色見本

エクセル No.3002 パステルカットクロス(フロントロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミントグリーン
内容量1個注文コード18611645品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

前丈がロングサイズなので、背の高いお客様でも足元までスッポリカバーできます!

ミントグリーン首廻り(cm)52材質ポリエステル100%幅(cm)142長さ(cm)185前丈(cm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする