曜日別特売
- エクセル No.3112 ビッグ刈布 丸福商会 18611767

※着用例

エクセル No.3112 ビッグ刈布

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード18611767品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ソフトな肌触りで通気性も抜群!前丈が長いので足首までしっかりカバー!

ベージュ首廻り(cm)52材質ポリエステル100%幅(cm)145長さ(cm)165前丈(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18611785
2020-08-10
用途: 塗装作業に使用
株式会社GRACE不動産業

撥水性があまりありませんでしたが、塗装作業に使用するにはよかったと思います。ただ、夏場の使用は熱がこもるのでかなり汗をかいたので、秋冬の使用におすすめだと思います。

対象商品 : 18611767
2020-04-28
用途: ヘアーカット
サービス業

寝たきりの人のヘアーカットにつかいました
首にタオルを巻き、その上から刈布を巻きつけ使用
デカイのでベッドに毛が飛び散らずいいかんじで撥水もされてるかな?
ベッドでの養生要らずで良い買い物をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 18611767
2020-05-14
用途: 訪問理美容
サービス業

大きめのサイズを探していたので ちょうど良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする