※色見本
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.350 カラーケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611837
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
様々な場面で使えるカラーバリエーションも豊富な低価格な防水ケープ。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%
幅(cm)
95
長さ(cm)
80
後ろ丈(cm)
41