- エクセル No.350 カラーケープ 丸福商会 18611864

※色見本

エクセル No.350 カラーケープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード18611864 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

様々な場面で使えるカラーバリエーションも豊富な低価格な防水ケープ。

オレンジ 首廻り(cm)46 材質ナイロン100% 幅(cm)95 長さ(cm)80 後ろ丈(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする