※着用例

- エクセル No.3528 プリント刈布 丸福商会 18611977 - エクセル No.3528 プリント刈布 丸福商会 18611977

エクセル No.3528 プリント刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18611977 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

鮮やかなレインボー柄の袖無刈布。

ベージュ/ブラウン 首廻り(cm)52 材質ポリエステル100% 幅(cm)145 長さ(cm)160 前丈(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする