※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.3528 プリント刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18611986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鮮やかなレインボー柄の袖無刈布。
色
ベージュ/レッド
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
160
前丈(cm)
106