※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.4340 ストライプヘアダイクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18612178
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高級感のあるストライプ柄ヘアダイクロス。肉厚の風合生地で、カラー薬剤もバッチリガード!
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
150
前丈(cm)
96