※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.5555 リバーシブルクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
各カラーに染め上げ、防水加工を施した後に、片側にシルバーコーティングをかけてあります!シルバー面・各カラー面どちらでも使用可能!
色
ネイビー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
幅(cm)
150
長さ(cm)
150
前丈(cm)
96