※色見本

エクセル No.7115 ワッシャードレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18612388 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カット&パーマ併用可能な袖付クロス!しわ加工により、切った髪がサラッと落ちます!後身ごろ幅、超ワイドサイズ!!

ミントグリーン 首廻り(cm)52 材質ナイロン100% 袖丈(cm)75 後ろ丈(cm)85 前丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする