曜日別特売
- エクセル No.7715 エアークロス 丸福商会 18612449

※着用例

- エクセル No.7715 エアークロス 丸福商会 18612449
- エクセル No.7715 エアークロス 丸福商会 18612449

エクセル No.7715 エアークロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトブルー
内容量1個注文コード18612449品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

胸元に空気抜き(ベンチレーター)をつくり、クロスを付けた時の蒸し暑さを根本的に解決!

ライトブルー首廻り(cm)48材質ナイロン100%袖丈(cm)75後ろ丈(cm)85前丈(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする