曜日別特売
- エクセル No.7715 エアークロス 丸福商会 18612458

※着用例

- エクセル No.7715 エアークロス 丸福商会 18612458
- エクセル No.7715 エアークロス 丸福商会 18612458

エクセル No.7715 エアークロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18612458品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

胸元に空気抜き(ベンチレーター)をつくり、クロスを付けた時の蒸し暑さを根本的に解決!

ブラック首廻り(cm)48材質ナイロン100%袖丈(cm)75後ろ丈(cm)85前丈(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする