※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.8118 リップタフタドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612634
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ツルッとした生地表面なので、切った髪がサラッと落ちます。さらに丈夫なリップタフタ生地使用で耐久性があります。濃色系カット専用クロス
色
ネイビー
首廻り(cm)
48
材質
ポリエステル リップタフタ100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
76
前丈(cm)
127