※着用例
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.9001 ニュー車イス用クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18612729
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車イスに乗ったままで使用できるクロス。
色
アイボリー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
185
前丈(cm)
120