A型タッピング(+皿ビス)ステンレス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 注文コード18613017 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼びなど43種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 全長(mm)6 材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18613017 - 05513313 M3× 6 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 1パック(300個) 559 税込615 メーカー、内容量が変わります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18613175
2025-11-16
用途:
ネジ
その他業種

すぐに届き、また、めずらしいサイズなので助かりました。

対象商品:
18613272
2024-02-19
用途:
浴室壁に金具を固定

4mmビスが効かなくなり4.5mmに交換。このサイズはホームセンターでは取扱がないので助かります。

対象商品:
18613035
2022-08-31
用途:
短いビスの買い置きに

以前6oの物を使いましたが、10mmの物も在ると安心だと思いリピート購入しました。
10本買いましたが1本づつの個包装で届きます。数十本単位で大量に使う人には個包装は不便かも知れません。

対象商品:
18613017
2022-08-15
用途:
テーブルタップの固定に

薄いテーブルの下にアングルでテーブルタップを固定するビスとして全長6mmの物を使用しました。とても短いビスですがしっかりと喰いついてくれました。

対象商品:
18613202
2022-01-04
用途:
扉取り付けダンパーの補修
サービス業

このサイズを少量のロットで買えるところは少ない。一つばかりでなく5本、10本
セットもあると便利だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
18613245
2021-05-05
用途:
特殊用途に
その他業種

特殊なネジは、バラで必要本数購入できるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする