すぐに届き、また、めずらしいサイズなので助かりました。
4mmビスが効かなくなり4.5mmに交換。このサイズはホームセンターでは取扱がないので助かります。
以前6㎜の物を使いましたが、10mmの物も在ると安心だと思いリピート購入しました。10本買いましたが1本づつの個包装で届きます。数十本単位で大量に使う人には個包装は不便かも知れません。
薄いテーブルの下にアングルでテーブルタップを固定するビスとして全長6mmの物を使用しました。とても短いビスですがしっかりと喰いついてくれました。
このサイズを少量のロットで買えるところは少ない。一つばかりでなく5本、10本セットもあると便利だと思う。
特殊なネジは、バラで必要本数購入できるのが助かります。