耐熱型イーグルフレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) フレキ長(mm)12 注文コード18613476 品番PTF-12 (定尺)
参考基準価格(税別)¥107,250 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はフレキ長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
標準色は黒色です。
耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。
耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。
被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。

質量(kg)定尺:14 フレキ長(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする