カラーリングカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18614183 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

カップの内側のフチ周り全ての部分で刷毛に付いた余分なカラー剤が落とせます。
持ち手部分にも持ちやすく滑りにくい加工を施してあり、カップ内部の底面には5cm×5cmの目盛がついて いるのでカラー剤を測る目安に最適です。
カップ外側の底部分には安定感抜群のシリコンゴムを採用 しているので滑りにくくなっています。
重ねて収納できるので余計な幅はとりません。

寸法(mm)上部:約140、底部:約90 高さ(mm)41 口径(Φmm)107 底径(Φmm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする