トンデオ
トンデオの 使いきり手袋
トンデオの 天然ゴム ディスポ手袋
ゴム手袋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18614454
品番
8.0インチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
全長(cm)
28
材質
天然ゴム
色
ブラウン
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスあり
入数(枚)
1
寸法(inch)
8