ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの フェイスシート・ネックペーパー
ワコウの ネックペーパー
サブクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
18614497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとした補助や補強など使い方さまざま。クロスの上に着用して頂くと首まわりを汚さずに長くご使用できます。
色
グリーン
首廻り(cm)
45
材質
ナイロン100%、アクリルカラーコーティング
幅(cm)
60
長さ(cm)
56
後ろ丈(cm)
31