※色見本
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの フェイスシート・ネックペーパー
ワコウの ネックペーパー
サブクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
18614515
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとした補助や補強など使い方さまざま。クロスの上に着用して頂くと首まわりを汚さずに長くご使用できます。
色
ブルー
首廻り(cm)
45
材質
ナイロン100%、アクリルカラーコーティング
幅(cm)
60
長さ(cm)
56
後ろ丈(cm)
31