サブクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード18614524 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした補助や補強など使い方さまざま。クロスの上に着用して頂くと首まわりを汚さずに長くご使用できます。

ピンク 首廻り(cm)45 材質ナイロン100%、アクリルカラーコーティング 幅(cm)60 長さ(cm)56 後ろ丈(cm)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイスシート・ネックペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする