※着用例

No.3413-2 サロンエプロン ワコウ 18614533 No.3413-2 サロンエプロン ワコウ 18614533

サロンエプロン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18614533 品番 No.3413-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

さらっとした自然な風合い。締めつけないゆったりとしたデザインのサロン用エプロン。

レッド 横幅(mm)500 前丈(cm)90 材質ナイロン100%タフタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18614567
2023-08-20
用途:
サロン作業
パピーハウス 様 (サービス業)

後ろに紐がなくかがむと前に下がる。とても使い難い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする