大阪電具(ODK)
大阪電具(ODK)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪電具(ODK)の 電線管用接続部品
大阪電具(ODK)の 電線管用コネクタ
薄鋼用45゜アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18615165
品番
AGG-4575
参考基準価格(税別)
¥22,230
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです
接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
材質
アルミ合金
表面処理
電気亜鉛メッキ
ねじサイズ
CTC-75
フレキ長(mm)
接続できるサイズ:70