厚鋼用45゜アングルコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18615278 品番 AGG-4522
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです
接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています

材質亜鉛合金 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズCTG-22 フレキ長(mm)接続できるサイズ:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする