植原セル
シリコーム PRO-70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ブラック
アイボリー
ピンク
レッド
バイオレット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18615355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
最高級樹脂にシリコンを配合。ソフトで滑らかなクシ通りを実現。髪や頭皮をいためない歯先形状。
全長(mm)
220
材質
ポリアセタール
色
アイボリー
耐熱温度(℃)
110
幅(mm)
96