ナカトミ
ナカトミの 冷房用品
ナカトミの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
ナカトミの ミストファン
ミストチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
18615515
品番
MR-8N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
M-25TA用のミストチューブです。
仕様
連続噴霧時間:約1時間40分
直径(Φcm)
リング:約51
吐出量(L/min)
0.24
羽根径(Φmm)
推奨:750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません