自動車用黒亜鉛 Aタッピングビス

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18615528 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24
販売価格(税別)
22
ねじの呼びM4.5 種別トラス サイズ4.5×16 首下長(mm)16 材質 表面処理黒亜鉛メッキ 頭径(mm)10.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18615537
2025-05-08
用途:
発電機OH
有限会社平井電設 様

純正ネジが錆てしまったため交換しようと思ったが単価が高いので社外を選択したが見分けが付かないほどジャストフィットでGood!

対象商品:
18615598
2025-04-21
用途:
車両の内装
ピデスアート 様 (製造業)

内装を止めるネジがバカになったのでワンサイズ大き目のタッピングネジを探してましたがバッチリ使えました。
ネットで探して発送して貰えるので助かります。

2025-03-31
用途:
メンテナンス

自動車用のビスとなっていますので、安心して使用できます。サイズも豊富で適サイズを選べるのも良いです。

対象商品:
18615503
2024-12-25
用途:
車の整備
製造業

旧車の内側張りに使用。
欲しかったネジで黒の内装にマッチして良好だった

対象商品:
18615537
2024-06-05
用途:
スクーターのメンテナンス

スズキのスクーターの外装を止めてるネジの代りに使ってます。
先端の形状は違いますが、締めたら分らない。

対象商品:
18615503
2024-05-29
用途:
車(古いジムニー)のフロントグリルの固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品ではB型の物だったのですが、この先が尖ったタイプでも問題なく使えます。

対象商品:
18615537
2022-07-11
用途:
軽トラ荷台マット固定用として

安価で必要数のみ購入したい時に重宝してます。
使用も全く問題ないです。

対象商品:
18615537
2021-10-14
用途:
自動車内装部品の固定に
金融・保険業

ホームセンターではこのサイズ(長さ)が販売されていないので、大変助かります。なので、大量購入しました。品質も色合いも非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする