本体
初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器スタンド
消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18615610
品番
49094988
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
SPCC
色
黒
全高(mm)
369
胴径(Φmm)
135
注意
※適応消火器をご確認いただき、該当するものをご使用ください。