本体
初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器スタンド
消火器ブラケット CG-5用ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18615628
品番
49004700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
支柱SS400、バンド・底受SPCC
色
黒
全高(mm)
523
胴径(Φmm)
102
注意
※適応消火器をご確認いただき、該当するものをご使用ください。