リナジャパン
リナジャパンの 美容家電
リナジャパンの ヘアケア
リナジャパンの ヘアアイロン
ストレート&カール セレブアイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18615635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フレキシブルに動くプレートでストレート・Cカール・巻き髪・ボリュームアップを自由自在にスタイリングダイアル式温度調節機能が追加され、さらに使いやすくなりました。
電源(V)
100(50/60Hz)
温度(℃)
120〜200(ダイアル式)
コード長さ(m)
約3
寸法(mm)
30×45×270
質量(g)
225
プレート寸法(mm)
24×90