本体
初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器スタンド
消火器ブラケット CG-7用ブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18615637
品番
49004800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
支柱SS400、バンド・底受SPCC
色
黒
全高(mm)
390
胴径(Φmm)
140
注意
※適応消火器をご確認いただき、該当するものをご使用ください。