本体
初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器スタンド
粉末消火器格納箱(スチール製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18615655
品番
58989660
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
消火器格納箱
適合
粉末50型
形状
50型用
質量(kg)
約33
型番
LC-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×530×1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人様へのみ配送となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません