本体
初田製作所
初田製作所の 消火器・消火用品
初田製作所の 消火器スタンド
粉末消火器格納箱(スチール製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18615671
品番
58971260
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
消火器格納箱
適合
粉末100型
形状
100型
質量(kg)
約75
型番
LC-100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×1030×1300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人様へのみ配送となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません