本体

A4ボックス難燃性de持出袋20点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18615996 品番250200
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。

セット内容1難燃性de持出袋、2防災ガイド、3冷熱遮断アルミシート、4抗菌消臭・簡易トイレ、5携帯用ミニトイレ、6防災用ウェットティッシュ(20枚入)、7ポケットティッシュ、8新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、94層!防寒・防風アルミシート、10除菌ジェル、11軍手、12ロープ、13笛、14絆創膏5枚、15綿棒10P、16コットンパフ3P、17ワンタッチ包帯、18爪切り、19毛抜き、20ハサミ 寸法(mm)340×440×3(持出袋) 質量(g)約810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする