乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ライトブルー 注文コード18616188 品番MM1LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。
乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。
単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。
充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。
スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。
クリップで服に固定できます。

用途作業中、両手フリーで送風 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS ライトブルー 質量(g)105 外形寸法(mm)90×36.3×111.5 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
簡易な暑気対策用器具として
医療・福祉・介護関連業

屋外等の空調設備がない場所・使用できない状況において、暑気対策のため購入。 吹き出し風量も、大きさに見合った状況で満足できるかと思います。(想像より吹出量は多いかも)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする